Ronde vijl 150 mm

Artikelnummer: 514200 150
op aanvraag
Op voorraad
207 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte zonder arend (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Vorm: F
  • Vormbeschrijving: rond
  • Norm: DIN 7261

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Kap 2
    Kaptype Halfzoet
    Vorm F
    Vormbeschrijving rond
    Vijlvlakken alle kanten gekapt
    Diameter 6,3 mm
    Lengte zonder arend 150 mm
    incl. vijlhandvat nee
    Norm DIN 7261
    Producttype Werkplaatsvijl

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 514200 150
    EAN/GTIN 4009215017861
    Nummer fabrikant 31621520

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    RVS
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Hout
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De onbewerkte stalen delen zijn gesmeed en geslepen, en worden met speciale machines voorzien van een exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte. De niet afgeronde vijlen hebben een tandvorm die telkens op de soort vijl is afgestemd.
    In banen gekapt; halfstomp uitlopend.

    Toepassing:

    de kwaliteitsvijl voor gebruik in de werkplaats, met een hoge standtijd en een grote materiaalafname.

    Norm:

    DIN 7261 vorm F

    Tip:

    Vijlvariant met handvat beschikbaar onder nr. 514201.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen