Vierkante vijl 300 mm

Artikelnummer: 512100 300
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte zonder arend (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Vorm: D
  • Vormbeschrijving: vierkant, halfstomp uitlopend
  • Norm: DIN 7261

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kap 1
Kaptype Bastaard
Vorm D
Vormbeschrijving vierkant, halfstomp uitlopend
Vijlvlakken 4
Breedte 12 mm
Lengte zonder arend 300 mm
incl. vijlhandvat nee
Norm DIN 7261
Producttype Werkplaatsvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 512100 300
EAN/GTIN 4009215017489
Nummer fabrikant 31423010

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
RVS
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 

Omschrijving

Uitvoering:

De onbewerkte stalen delen zijn gesmeed en geslepen, en worden met speciale machines voorzien van een exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte. De niet afgeronde vijlen hebben een tandvorm die telkens op de soort vijl is afgestemd.
Alle kanten gekapt; halfstomp uitlopend.

Toepassing:

de kwaliteitsvijl voor gebruik in de werkplaats, met een hoge standtijd en een grote materiaalafname.

Norm:

DIN 7261 vorm D

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen