Moment schroevendraaier TORSIOMAX No. 775 100-500 cN-m hex 1/4″.

Artikelnummer: 51060050
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
  • Aandrijfvierkant: 1/4
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
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Serie TORSIOTRONIC®
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 51060050
EAN/GTIN 4018754141647
Nummer fabrikant 51060050
L-nummer L60010 1865

Omschrijving

Omschrijving:

  • ontkoppelend
  • Voor het aanhalen van bouten met aandraaimoment in de groepen CN·m en·lb
  • Voor enkele en serie pakken
  • Aanhalen links en rechts
  • Met 1/4-inch binnenzeskant sleutel (F 6,3 DIN 3126/ISO1173)
  • Traploos instelbaar via micrometerschaal (roterende schaal)
  • Het ontgrendelen van de koppeling voorkomt dat de ingestelde waarden worden overschreven
  • De vorm en het oppervlak van de handgreep maken een veilige overdracht van koppel mogelijk
  • Certificaat conform DIN en ISO 6789-2:2017
Afwijking display ± 6%

Kenmerk:

  • Gr.: 50 2)
  • Binnenzeskant [inch]: 1/4 ″
  • Lengte [mm): 205 mm
  • Meetbereik cN-m: 100-500 cN·m
  • Schaalverdeling [E1]: 2,5 cN·m
  • Gewicht: 420 g

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "TORSIOTRONIC®" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen