Moment schroevendraaier TORSIOMAX No. 775 40-300 cN-m hex 1/4″.

Artikelnummer: 51060030
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
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 51060030
EAN/GTIN 4018754150946
Nummer fabrikant 51060030
L-nummer L60010 2311

Omschrijving

Omschrijving:

  • ontkoppelend
  • Voor het aanhalen van bouten met aandraaimoment in de groepen CN·m en·lb
  • Voor enkele en serie pakken
  • Aanhalen links en rechts
  • Met 1/4-inch binnenzeskant sleutel (F 6,3 DIN 3126/ISO1173)
  • Traploos instelbaar via micrometerschaal (roterende schaal)
  • Het ontgrendelen van de koppeling voorkomt dat de ingestelde waarden worden overschreven
  • De vorm en het oppervlak van de handgreep maken een veilige overdracht van koppel mogelijk
  • Certificaat conform DIN en ISO 6789-2:2017
Afwijking display ± 6%

Kenmerk:

  • Gr.: 30 2)
  • Binnenzeskant [inch]: 1/4 ″
  • Lengte [mm): 160 mm
  • Meetbereik cN-m: 40-300 cN·m
  • Schaalverdeling [E1]: 1 cN·m
  • Gewicht: 205 g