Montage stap 3 stappen

Artikelnummer: 50173
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Opstapje

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 50173
EAN/GTIN 4031405501737
Nummer fabrikant 050173
L-nummer L90110 447

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aluminium montagevoet
  • Extreem stabiele constructie gemaakt van rechthoekige buisspars
  • treden van 200 mm diep met golfkartoning voor een veilige standaard
  • Bovenste loopvlak: 510 x 300 mm
  • Kunststof antislipschoenen
  • Eenvoudige montage (gedemonteerd)
  • Stapafstand 200 mm
  • Last max. 300 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 2600 mm
  • Breedte basisoppervlak: 600 mm
  • Lengte basisoppervlak: 770 mm
  • Kolomhoogte: 59 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 300 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Spoorbreedte boven: 500 mm
  • Profieldiepte boven: 300 mm
  • Platformhoogte 600 mm
  • Antislipklasse: R9
  • Afdekking trede/platform: Aluminium gegroefd
  • Aantal stappen/sporten: 3 trappen
  • Uitvoering van stap: treden

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen