Leuninghouder voor montagestap

Artikelnummer: 50076
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Combi-freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 50076
EAN/GTIN 4031405500761
Nummer fabrikant 050076
L-nummer L90110 514

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor montagestap
  • De handrail verhoogt de veiligheid bij het stappen op de eenheid
  • Geschikt voor montage achteraf of als tweede handrail

Kenmerk:

  • Breedte: 640 mm
  • Diameter: 30 mm
  • Lengte: 970 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen