Opklapbaar platform, van beide zijden toegankelijk 2x3 treden

Artikelnummer: 50095
op aanvraag
Onbekend
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
Oploopbaarheid tweezijdig
Producttype Werkplatform

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 50095
EAN/GTIN 4031405500952
Nummer fabrikant 050095
L-nummer L90110 157

Omschrijving

Omschrijving:

  • Opvouwbaar werkplatform gemaakt van aluminium
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • 80 mm diepe, gegroefde treden
  • Bovenste loopvlak: 520 x 330 mm
  • Tweezijdige, stijve aansluiting
  • Eenvoudig te vervoeren, ruimtebesparende opslag
  • Kunststof antislipschoenen
  • Stapafstand 200 mm
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Breedte basisoppervlak: 590 mm
  • Lengte basisoppervlak: 790 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
  • Platformhoogte 690 mm
  • Antislipklasse: R9
  • Afdekking trede/platform: Aluminium gegroefd
  • Aantal stappen/sporten: 2x3 stappen