Uitvoering:
Met het Bobe-systeem kunnen meetgegevens met één druk op de knop draadloos naar de pc worden gezonden.
Zender zonder externe antenne. Bereik 10 − 15 m. Zeer klein formaat. Maattoevoeging E: met gegevenstoets op de zender.
T.b.v.:
Mitutoyo beugelschroefmaten, Kröplin buiten- / binnentasters (6-polig)
Tip:
Meer zenders voor andere meetgereedschappen van GARANT, Mahr, Mitutoyo, TESA, Kröplin, Sylvac, etc. op aanvraag leverbaar.
Bij bestelling van zender resp. ontvanger de gewenste frequentie opgeven. Beschikbare frequenties: 433,920 MHz 434,075 MHz 434,600 MHz 434,700 MHz 868,300 MHz 868,6625 MHz 869,2125 MHz 869,2750 MHz 869,3625 MHz 869,750 MHz 869,800 MHz 869,9250 MHz