Zender S11E

Artikelnummer: 498985 S11E
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Zender

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 498985 S11E
EAN/GTIN 2050001746153
Nummer fabrikant HF-MS-S11E

Omschrijving

Uitvoering:

Met het Bobe-systeem kunnen meetgegevens met één druk op de knop draadloos naar de pc worden gezonden.
Zender zonder externe antenne. Bereik 10 − 15 m. Zeer klein formaat. Maattoevoeging E: met gegevenstoets op de zender.

T.b.v.:

Mitutoyo IP-schuifmaten

Tip:

Meer zenders voor andere meetgereedschappen van GARANT, Mahr, Mitutoyo, TESA, Kröplin, Sylvac, etc. op aanvraag leverbaar.
Bij bestelling van zender resp. ontvanger de gewenste frequentie opgeven. Beschikbare frequenties: 433,920 MHz 434,075 MHz 434,600 MHz 434,700 MHz 868,300 MHz 868,6625 MHz 869,2125 MHz 869,2750 MHz 869,3625 MHz 869,750 MHz 869,800 MHz 869,9250 MHz