Laagdiktemeter Universal Leptoskop 2042SET

Artikelnummer: 496850 2042SET

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aansluiting: USB-interface
  • Testrapport: Testrapport van de producent
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 0 µm - 20.000 µm
Maximale afwijking voor lagen < 100 µm 1 % / ±1 µm
Maximale afwijking voor lagen 100 tot 1000 µm 1 − 3 % / ±1 µm
Meetprincipe Fe magnetisch inductief
Meetprincipe NFe wervelstroom
Aansluiting USB-interface
Geheugen 10000 meetwaarden
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR6
Batterijlevensduur ca. 90 h
Meettechniek Digitaal
Testrapport Testrapport van de producent
Verpakking stevige box
Producttype Laagdiktemeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 496850 2042SET
EAN/GTIN 2050001064028

Omschrijving

Uitvoering:

universele laagdiktemeter voor Fe- en/of NFe-materiaal, afhankelijk van sonde nr. 496900, 496910 resp. 496912.
  • Naar believen verwisselbare meetsondes.
  • Overzichtelijk display met achtergrondverlichting.
  • Zonder voorkalibratie direct meetklaar.
  • Uitgebreide kalibratiemogelijkheden, bijv. gepatenteerde afstelling door een laag van onbekende dikte.
  • Werkt op netstroom en batterijen, Auto-Off.
  • Gegevensuitgang voor thermische printer.
  • Uitgebreide statistische functies, groot geheugen.

Levering:

Inclusief 2 batterijen nr. 081561 maat LR6, transportkoffer, handleiding en kalibratierapport.
Set inclusief standaardsonde Fe nr. 496900 gr. EP, controleplaatje, kalibreerfolieset (zesdelig), pc-kabel en software iCom.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen