Laagdiktemeter Pocket Leptoskop, Type: 2026

Artikelnummer: 496800 2026

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 54,80 / st.
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Testrapport: Testrapport van de producent
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik Fe 0 µm - 3.000 µm
Meetbereik NFe 0 µm - 1.250 µm
Maximale afwijking voor lagen < 100 µm 1 % / ±1,5 µm
Maximale afwijking voor lagen 100 tot 1200 µm 1 − 3 % / ±1 µm
Maximale afwijking voor lagen > 1200 µm 3 − 5 % / ±1 µm
Meetprincipe Fe magnetisch inductief
Meetprincipe NFe wervelstroom
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR3
Batterijlevensduur ca. 100 h
Meettechniek Digitaal
Lengte 95 mm
Breedte 47 mm
Hoogte 17 mm
Testrapport Testrapport van de producent
Verpakking stevige box
Producttype Laagdiktemeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 496800 2026
EAN/GTIN 2050001053602

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, handzame laagdiktemeters voor nauwkeurig en niet-destructief controleren van laagdiktes op staal en non-ferrometalen.
  • Meetsonde in het apparaat geïntegreerd, zonder voorkalibratie direct meetklaar.
  • Een- en tweepuntskalibratie met gemiddelde waarde mogelijk.
  • Werkt netonafhankelijk op batterij, Auto-Off.
  • Praktische gebruikersaanwijzingen in begrijpelijke tekst, meertalig.
  • Grafisch display met achtergrondverlichting.
  • Grote cijfers voor goede afleesbaarheid.
  • Gegevensuitgang voor thermische printer.
Ferro-/non-ferro-instrument. De ondergrond wordt automatisch herkend. Tevens voor het meten van niet elektrisch geleidende lagen, bijv. anodische lagen, lakken op alle non-ferrometalen zoals aluminium, koper, messing, etc.

Levering:

Transportkoffer, controleplaatje (maat 2021: eendelig; maat 2026: tweedelig), kalibreerfolieset (tweedelig), 1 batterij nr. 081561 maat LR3, handleiding en kalibratierapport.

Tip:

Uitvoering met meetwaardegeheugen en statistische functie op aanvraag.