{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Meetbereik Fe | 0 µm - 3.000 µm | |
Maximale afwijking voor lagen < 100 µm | 1 % / ±1,5 µm | |
Maximale afwijking voor lagen 100 tot 1200 µm | 1 − 3 % / ±1 µm | |
Maximale afwijking voor lagen > 1200 µm | 3 − 5 % / ±1 µm | |
Meetprincipe Fe | magnetisch inductief | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 LR3 | |
Batterijlevensduur ca. | 100 h | |
Meettechniek | Digitaal | |
Lengte | 95 mm | |
Breedte | 47 mm | |
Hoogte | 17 mm | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Laagdiktemeter |
Artikelnummer | 496800 2021 | |
EAN/GTIN | 2050001053596 |