Hardheidsvergelijkingsplaatje HV 0,3 300

Artikelnummer: 495156 300
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hardheidswaarde ca. Prijs per stuk incl. BTW
  • Testrapport: Testrapport van de producent
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Testrapport Testrapport van de producent
    40 mm
    incl. DAkkS-kalibratiecertificaat ja
    Verpakking stevige box
    Producttype Hardheidsvergelijkingsplaatje

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 495156 300
    EAN/GTIN 2050001957856

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hoogwaardige hardheidsvergelijkingsplaatjes van geoptimaliseerd en homogeen staal voor periodieke kalibratie van hardheidsmeters.

    Voordeel:

    Sorteersysteem met kleurcodes en symbolen op elke verpakking.

    Levering:

    Alle hardheidsvergelijkingsplaatjes worden met DAkkS-kalibratiecertificaat geleverd.

    Tip:

    Kalibraties in andere processen, hardheidsvergelijkingsplaatjes met andere afmetingen en met rasterlijnen op aanvraag leverbaar. Snelle beschikbaarheid uit magazijn van de producent.