Hardheidsvergelijkingsplaatje HV 0,3 200

Artikelnummer: 495156 200
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hardheidswaarde ca. Prijs per stuk incl. BTW
  • Testrapport: Testrapport van de producent
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Testverloop HV 0,3
    Testrapport Testrapport van de producent
    40 mm
    Hardheidswaarde ca. 200
    Hoogte 10 mm
    incl. DAkkS-kalibratiecertificaat ja
    Verpakking stevige box
    Producttype Hardheidsvergelijkingsplaatje

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 495156 200
    EAN/GTIN 2050001957849

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hoogwaardige hardheidsvergelijkingsplaatjes van geoptimaliseerd en homogeen staal voor periodieke kalibratie van hardheidsmeters.

    Voordeel:

    Sorteersysteem met kleurcodes en symbolen op elke verpakking.

    Levering:

    Alle hardheidsvergelijkingsplaatjes worden met DAkkS-kalibratiecertificaat geleverd.

    Tip:

    Kalibraties in andere processen, hardheidsvergelijkingsplaatjes met andere afmetingen en met rasterlijnen op aanvraag leverbaar. Snelle beschikbaarheid uit magazijn van de producent.