Hardheidsmeter Rockwell FENIX 300RS

Artikelnummer: 495071 300RS
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aflezing 1 HR
    Weergave 6,5 inch touchscreen
    Testverloop Rockwell / Super-Rockwell
    Aansluiting USB-2
    Energievoorziening Netvoeding
    Rockwell-schalen A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
    Bediening semi-automatisch
    Hoofdbelasting meetkracht 15, 30, 45, 60, 100, 150 kg
    Voorbelasting meetkracht 3; 10 kg
    Maximale proefstukbreedte 250 mm
    Maximale proefstukhoogte 240 mm
    Voeding 100 − 240 V / 50-60 Hz / 3A
    Lengte 580 mm
    Breedte 270 mm
    Hoogte 770 mm
    Gewicht 115 kg
    Producttype Hardheidsmeter

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 495071 300RS
    EAN/GTIN 2050002068001

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Rockwell-hardheidsmeter met zeer goede nauwkeurigheid. Stijf machineframe ook voor gebruik onder ruwe omstandigheden in de werkplaats.
    Groot, industrieel kleurentouchscreen van 6,5 inch. Eenvoudig te begrijpen gebruikersinterface met interne en externe gegevensopslagmogelijkheden. Ontwikkelen van meetbelasting in gesloten regelkring (lastcel, Closed-Loop-systeem).

    Norm:

    DIN EN ISO 6508, ASTM E-18 en ISO 2039/1.

    Levering:

    Hardheidsvergelijkingsplaatje HRC met raster.
    Bedrijfsklare basisuitrusting: Rockwell-conus 120°, oplegtafel vlak ⌀ = 80 mm, Rockwell-kogelhouder 1/16 inch. Inclusief verzendverpakking.

    Tip:

    Levering wordt apart berekend. Met betrekking tot de kalibratie van de noodzakelijke belastingsniveaus en methodes, neemt u contact op met uw adviseur. Overige accessoires, zoals prismasteunen, op aanvraag.