Hardheidsmeter Rockwell FENIX 200ACL

Artikelnummer: 495071 200ACL
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aflezing 1 HR
    Weergave Analoge meetklok
    Testverloop Rockwell
    Energievoorziening Netvoeding
    Rockwell-schalen A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
    Bediening met motor
    Hoofdbelasting meetkracht 60, 100, 150 kg
    Voorbelasting meetkracht 10 kg
    Maximale proefstukbreedte 150 mm
    Maximale proefstukhoogte 260 mm
    Voeding 100 − 240 V / 50-60 Hz / 3A
    Lengte 555 mm
    Breedte 270 mm
    Hoogte 765 mm
    Gewicht 104 kg
    Producttype Hardheidsmeter

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 495071 200ACL
    EAN/GTIN 2050001957245

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Rockwell-hardheidsmeter met zeer goede nauwkeurigheid. Stijf machineframe ook voor gebruik onder ruwe omstandigheden in de werkplaats.
    Ontwikkelen van meetbelasting in gesloten regelkring (lastcel, Closed-Loop-systeem).

    Norm:

    DIN EN-ISO 6508 en ASTM E-18

    Levering:

    Hardheidsvergelijkingsplaatje HRC met raster.
    Bedrijfsklare basisuitrusting: Rockwell-conus 120°, oplegtafel vlak ⌀ = 60 mm. Inclusief verzendverpakking.

    Tip:

    Levering wordt apart berekend. Met betrekking tot de kalibratie van de noodzakelijke belastingsniveaus en methodes, neemt u contact op met uw adviseur. Overige accessoires, zoals prismasteunen, op aanvraag.