Robijnkogeltaster lengte 10/11 mm 1 mm

Artikelnummer: 494220 1
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kogel-⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte L 10 mm
effectieve werklengte 4,5 mm
Kogel-⌀ D 1 mm
Schacht-⌀ S 0,7 mm
Draadaansluiting M2
Materiaal punt Robijn
Materiaal schacht Staal
Gewicht 0,3 g
Producttype Taster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 494220 1
EAN/GTIN 2050000973628

Omschrijving

Uitvoering:

Robijnkogeltaster met aansluitdraad M2

Tip:

Andere tasterinzetstukken met andere afmetingen en schachtuitvoeringen op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen