Tasterinzetverlengstuk 40 mm

Artikelnummer: 494214 40
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Buitendraad M2
    Materiaal roestvrij staal
    Lengte 40 mm
    Gewicht 1,8 g
    Producttype Verlengstuk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 494214 40
    EAN/GTIN 2050000973390

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met M2-draad, schacht-⌀ 3,0 mm.

    Tip:

    Tasterinzetverlengstukken en adapters in andere afmetingen op aanvraag.