Tasterinzetverlengstuk, Lengte: 30mm

Artikelnummer: 494214 30
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buitendraad M2
Materiaal roestvrij staal
Lengte 30 mm
Gewicht 1,4 g
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 494214 30
EAN/GTIN 2050000973598

Omschrijving

Uitvoering:

Met M2-draad, schacht-⌀ 3,0 mm.

Tip:

Tasterinzetverlengstukken en adapters in andere afmetingen op aanvraag.