M18ONEID3-502X Accu-slagmoersleutel

Artikelnummer: 4933492804
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
    Producttype Boormachine, BE 75-16

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4933492804
    EAN/GTIN 4058546476755
    Nummer fabrikant 4933492804
    L-nummer L00800 4728

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Sla tot 3 aangepaste instellingen op in het gereedschapgeheugen voor snelle selectie op de werkplek
    • Connectie via Bluetooth® met de ONE-KEY™ app
    • Hogere rijsnelheid dan het vorige model, tot 3900 tpm en 4400 ipm
    • Extreem compact ontwerp - totale lengte van slechts 113 mm voor toegang in krappe ruimtes
    • Aanpasbare trekkerbediening voor alle toepassingen met ONE-KEY™
    • Configureer de optimale gereedschapsinstellingen voor herhaalbare precisie voor elke toepassing
    • Controle van snelheid, snelheid, koppel, start- en eindsnelheid en LED
    • Gebruik de metalen riemclip om het gereedschap snel en eenvoudig op te hangen
    • Sla profielen op voor toepassingsspecifieke, herhaalbare precisie
    • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE®-M18™ productreeks

    Kenmerk:

    • Batterij: Li-ion
    • Capaciteit batterij: 5.0 Ah
    • Geleverd in: HD-doos
    • Stationair toerental: 1750/3000/4000/0-4000 min-1
    • Max. Koppel: 119/176/226/0-226 Nm
    • Max. Koppel: 226 Nm
    • Max. Diameter schroef: M16
    • Aantal slagen: 1200/3400/4300/0-4400 min-1
    • Spanning: 18 V
    • Gewicht met accu (EPTA): 1.7 (M18 B5) kg
    • Gereedschapshouder: 1/4 Zoll
    Leveringsomvang: 2 x M18 B5 accupacks, M12-18 FC lader, HD box

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen