M18PC6 6 6-speed batterijlader

Artikelnummer: 4932480162
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
    Producttype Lader

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4932480162
    EAN/GTIN 4058546404475
    Nummer fabrikant 4932480162
    L-nummer L00800 3107

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Comfortabele draaggreep
    • Compatibel met alle M18™ oplaadbare batterijen
    • Maximaliseert de productiviteit door twee batterijen tegelijk op te laden
    • 6 M18™ sleuven
    • Volledig compatibel met het PACKOUT™ modulaire opbergsysteem
    • Laad mobiele elektronische apparaten op via de 2,4A USB-A-poort
    • Berg persoonlijke spullen op in de opbergvakken
    • REDLINK™ elektronica: de lader communiceert met de batterij voor optimale prestaties en levensduur
    • Laadt 6 M18™ B5 accu's op in 3 uur
    • Compatibel met alle PACKOUT™ producten

    Kenmerk:

    • Batterijcapaciteit [Ah]: 2,0, 4,0, 5,0, 3,0, 5,5, 8,0, 12,0
    • Batterijsysteem: M18
    • Geleverd: in doos
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen