M18BLSAG125XPD-402X snoerloze haakse slijper

Artikelnummer: 4933492646
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
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933492646
EAN/GTIN 4058546413965
Nummer fabrikant 4933492646
L-nummer Z0E074 382

Omschrijving

Omschrijving:

  • 11.000 RPM - geoptimaliseerd voor zaagtoepassingen
  • Veiligheidskoppeling beschermt de gebruiker tegen terugslagletsels
  • Geïntegreerd FIXTEC™ systeem voor gereedschapsloze schijfwisseling
  • 11.000 RPM - geoptimaliseerd voor zaagtoepassingen
  • Krachtige borstelloze motor - met snoervermogen vergelijkbaar met een 800 W slijpmachine
  • De meest compacte en lichtste snoerloze haakse slijper in het assortiment
  • Veiligheidskoppeling beschermt de gebruiker tegen terugslagletsel
  • Geïntegreerd FIXTEC™-systeem voor gereedschapsloze schijfwisseling
  • Niet-vergrendelende veiligheidsschakelaar met line-lock-out functie om automatisch starten te voorkomen
  • 125 mm beschermkap met snijbeschermingsclip
  • Geïntegreerde stofbescherming voorkomt het binnendringen van vuil en verlengt de levensduur van de motor
  • Slank handvatontwerp
  • Borstelloze motor, REDLITHIUM™ batterijpakket en REDLINK™ elektronica zorgen voor kracht, looptijd en duurzaamheid
  • Flexibel accusysteem: compatibel met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen