M18HSFSM-0 Buisreiniger met hoge snelheid en flexibele as

Artikelnummer: 4933480721
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 4933480721
EAN/GTIN 4058546410063
Nummer fabrikant 4933480721

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verwijdert verstoppingen in leidingen van 32 mm (1 1/4 inch) tot 100 mm (4 inch) tot een lengte van 23 m
  • Traploos instelbare snelheid van 600 - 2200 tpm voor meer controle in de leiding en de beste reinigingsresultaten
  • Geïntegreerde mechanische koppeling om de kabel te beschermen
  • Nylon-omhulde 8 mm kabel met universele houder, past en werkt met de populairste opzetkoppen op de markt
  • Elektronisch voetpedaal en geïntegreerde trommelrem die de trommel elektronisch vertraagt voor meer controle en veiligheid
  • All-terrain wielen en telescopische handgreep voor eenvoudiger transport
  • Verhoogde duurzaamheid met extern frame en eenvoudige kabelreparatie ter plaatse
  • Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert de balans tussen snoerloze technologieën. De MILWAUKEE® POWERSTATE™ borstelloze motor, REDLITHIUM™ accu en REDLINK PLUS™ elektronische intelligentie leveren uitstekende prestaties, looptijd en duurzaamheid
  • Flexibel accusysteem: compatibel met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

Kenmerk:

  • Batterij: Li-ion
  • Geleverd in: in doos
  • Kabeldiameter: 8 mm
  • Kabellengte: 23 m
  • Stationair toerental: 600 - 2200 min¹
  • Buisdiameter: 32 - 110 mm
  • Spanning: 18 V
  • Gewicht met accu (EPTA): 29,52 (M18 HB12) kg
Leveringsomvang: Geen batterijen meegeleverd, Geen oplader meegeleverd, in doos, 1x 23 m kabel met 8 mm houder, 1x 500 ml olie, 1x schroefsetter

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen