M18FBTS75-552X snoerloze bandschuurmachine

Artikelnummer: 4933479615
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
    Producttype Excentrische vlakschuurmachine

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4933479615
    EAN/GTIN 4058546374099
    Nummer fabrikant 4933479615

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Compact ontwerp met vlakke voor- en zijkanten maakt vlak schuren mogelijk
    • Vangt 90% van het stof op via de universele stofpoort of met de meerlaagse stofzak
    • Variabele snelheidsregeling met een bandsnelheidsbereik van 230 tot 410 m/s
    • Gereedschapsloze instelknop waarmee de voorhandgreep kan worden aangepast om de optimale schuurpositie voor de gebruiker te vinden
    • Standaard bandafmeting van 75 x 457 mm
    • Gereedschapsloze bandwissel met eenvoudige instelling van de bandrol voor een exacte uitlijning van de band
    • LED-verlichting aan de voor- en zijkant voor 180° verlichting
    • Het FUEL™ platform is ontworpen voor de meest veeleisende gebruikers
    • De technologie levert maximaal vermogen en combineert drie centrale bouwstenen - de borstelloze POWERSTATE™ motor, de REDLITHIUM™ accu en de REDLINK PLUS™ elektronica
    • Door deze drie MILWAUKEE® technologieën optimaal op elkaar af te stemmen, bereiken we de hoogste prestaties met de grootst mogelijke duurzaamheid
    • 100% systeem compatibel met het MILWAUKEE®-M18™ assortiment

    Kenmerk:

    • Batterij meegeleverd: 2 x M18 HB5.5
    • Batterij: Li-ion
    • Batterijcapaciteit [Ah]: 5,5
    • Batterijsysteem: M18
    • Gebruikstechnologie: Brandstof
    • Geleverd: HD Box
    • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 4,6 (M18 HB5,5)
    • Inbegrepen lader: M12-18 FC
    • Schuuroppervlak [mm]: 90 x 135
    • Voltage [V]: 18
    • Standaard uitrusting: stofzak, 1 x schuurpapier

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen