M18BLHPTXL-0P hydraulische accupers

Artikelnummer: 4933479440
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
Producttype Radiaalpers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933479440
EAN/GTIN 4058546372347
Nummer fabrikant 4933479440
L-nummer L00800 2168

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgebreid persbereik tot 108 mm in koper, koolstofstaal en roestvrij staal + 4˝ in stalen buis
  • FORCE LOGIC™ drukindicator
  • Automatische pers cyclus voltooiing
  • Nieuwe compacte borstelloze motor in FORCE LOGIC™ persgereedschap levert tot 10% snellere verbindingen en 20% meer runtime
  • FORCE LOGIC™ drukindicator: biedt visuele bevestiging van een kwaliteitsverbinding
  • Groot krimpbereik tot 108 mm in koper, koolstofstaal & roestvrij staal & tot 4˝ in stalen buis
  • Eenhandig gereedschap voor bovenhandse toepassingen en werken in kleine ruimten
  • Verstelbare slaglengte laat het gebruik toe van alle standaard MILWAUKEE® J18 bekken + de meeste concurrerende bekken op de markt
  • FORCE LOGIC™ Langdurige betrouwbaarheid: Geen perscycluslimiet binnen het onderhoudsinterval van 3 jaar
  • Auto-Cycle zorgt ervoor dat een volledige perscyclus wordt voltooid op elke persverbinding
  • Communicatie tussen batterij en gereedschap: Het persproces wordt niet gestart om onvolledig persen te voorkomen wanneer de batterij bijna leeg is
  • Batterijcontrole voor het persen garandeert dat er voldoende lading is voor elke pers
  • REDLINK™ bewaking van individuele batterijcellen optimaliseert de runtime van het gereedschap en garandeert een lange levensduur van de batterij
  • Oplaadindicator en LED-lampje op de batterij
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE® M18™ productreeks

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijtype: M18
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/batterijen: 0
  • Type batterijen/batterijen: Li-ion
  • Type technologie: Borstelloos
  • Met technologie: Borstelloos
  • Geleverd: PACKOUT™ koffer
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 3,9 (M18 B5)
  • Gewicht met accu: 3,9
  • Oplader inbegrepen: Geen oplader inbegrepen
  • Wieg inbegrepen: Nee
  • Productvariant: M18 BLHPTXL-0P
  • Voltage [V]: 18

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.