Druk op de bek J18-M12 voor het 18V-persgereedschap

Artikelnummer: 4932430244
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Bekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932430244
EAN/GTIN 4002395379057
Nummer fabrikant 4932430244
L-nummer L01850 421
Fabrikant Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • M12 en M18 FORCE LOGIC perskaken worden vervaardigd volgens de hoogste normen op het gebied van perskwaliteit en duurzaamheid in de industrie
  • Deze kaken zijn ontworpen voor eenvoudige opening met een duim en bieden, in combinatie met de M12 en M18 KRACHT LOGISCHE persgereedschappen, een met één hand te bedienen persoplossing voor buizen tot 108 mm
  • De perskaken bieden persaansluitingen van hoge kwaliteit voor alle gangbare merken

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: Bek J18 - M12 - 1 st
Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen