M18BLH-0 snoerloze combi-hamer

Artikelnummer: 4933479426
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
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933479426
EAN/GTIN 4058546372200
Nummer fabrikant 4933479426
L-nummer L00800 2179

Omschrijving

Omschrijving:

  • 4-modusbediening
  • Lage vibratie van 8.9 m/s²
  • 2.3 Joule Beat Energy
  • De krachtige hamerplant en de borstelloze motor leveren een impact-energie van 2.3 joule
  • Compact, ergonomisch ontwerp voor meer comfort voor de eindgebruiker
  • Volledig metalen transmissiehuis - optimale pasvorm van de tandwielen voor een langere levensduur
  • 4 bedrijfsmodi: hamerboren, alleen hamer, alleen boren en variolock voor maximale veelzijdigheid
  • Anti-vibratie handgreep aan de zijkant voor minder vibratie
  • Compatibel met M18 CDEX-stofafzuiging
  • Door de optimale coördinatie tussen borstelloze motor, REDLITHIUM accu en REDLINK elektronica bereiken we maximale prestaties en maximale duurzaamheid
  • 100 % systeemcompatibel met het Milwaukee® - M18™-productprogramma

Kenmerk:

  • Inbegrepen: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijtype: M18
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/batterijen: 0
  • Type batterijen/batterijen: Li-ion
  • Type technologie: Borstelloos
  • Boordiameter voor beton: 26
  • Boordiameter voor hout: 26
  • Boordiameter voor staal: 13
  • Door technologie: Borstelloos
  • Toerental bij stationair toerental: 1400
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht [kg]: 2. 6
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 3,3 (M18 B5)
  • Gewicht met accu: 3,3
  • Oplader inbegrepen: Geen oplader inbegrepen
  • Laadstation beschikbaar: Nee
  • Nullastsnelheid [min_1]: 0 - 1400
  • Max. Boordiameter in beton [mm]: 26
  • Max. Boordiameter in hout [mm]: 26
  • Max. Boordiameter in staal [mm]: 13
  • Max. enkelvoudige slagenergie: 2,3
  • Max. Slagkracht [min_1]: 0 - 5100
  • Productvariant: M18 BLH-0
  • Slagenergie [EPTA] [J]: 2,3
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: Zijhandgreep, diepteaanslag. Vet

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.