• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Platte beitel SDS+ 250X20 mm

Artikelnummer: 4932339626
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Producttype Beitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932339626
EAN/GTIN 4002395304820
Nummer fabrikant 4932339626
L-nummer L00860 106
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Kenmerk:

  • Werklengte [mm]: 20
  • Breedte [mm]: 25
  • Lengte [mm]: 250
  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: SDS-Plus Platte beitel 250 x 20 - 1 stuks
  • Standaard uitrusting: PM 3, PN 3500 X, BH 22 E, PN 3000 Super X2, PN 3000 R2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 X, PN 3000 X2, PN 3000 XN2, BH 22 XE, BH 24 XE, PN 3500, BBH 24

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen