M18FTR8-0X snoerloze trimmer

Artikelnummer: 4933479073
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
    Artikelnummer 4933479073
    EAN/GTIN 4058546368678
    Nummer fabrikant 4933479073
    L-nummer L00800 1780

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Innovatieve hoogteverstelling maakt exacte instelling mogelijk in stappen van 0,4 mm
    • Spindelblokkering voor snel en eenvoudig wisselen van bit
    • Verwisselbare bodemplaten: Of een 100 mm ronde of een 146 mm bodemplaat
    • De borstelloze POWERSTATE motor levert het vermogen van een vergelijkbaar kabelgereedschap (31.000 omw/min) voor krachtig en zuiver werk
    • Variabele snelheidsinstelling tussen 10.000 en 31.000 tpm voor de best mogelijke controle
    • Werk de hele dag met slechts één M18 18V REDLITHIUM 5.0 Ah acculading (tot 115 m)
    • Innovatieve hoogteverstelling maakt precieze instelling mogelijk in stappen van 0,4 mm
    • De rem zorgt voor een snelle stop van de machine
    • Bodemplaat met 3 aanslagpennen
    • Dubbele LED-verlichting verlicht het werkoppervlak
    • Compatibel met DEK26 zuigeenheid
    • Inclusief 2 x afzuigadapters, 146 mm grondplaat voor 31,75 mm geleidebussen, Ø 6 mm en Ø 8 mm spantangen, grondplaat, 2 x zijaanslag
    • 3 exclusieve Milwaukee technologieën: Koolborstelloze POWERSTATE motor, REDLITHIUM ION batterijen en REDLINK PLUS elektronica voor krachtige prestaties, lange levensduur en hoge duurzaamheid
    • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE M18 productreeks

    Kenmerk:

    • Inbegrepen: Geen batterijen inbegrepen
    • Batterij: Li-ion
    • Batterijsysteem: M18
    • Type batterijen/batterijen: Li-ion
    • Per technologie: Brandstof
    • Toerental bij stationair toerental: 31000
    • Meegeleverd: HD Box
    • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 2,1 (M18 B5)
    • Gewicht met accu: 2,1
    • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
    • Stationair toerental [min_1]: 31.000
    • max. Spandiameter: 8
    • Maximale spandiameter [mm]: 8
    • Productvariant: M18 FTR8-0X
    • Voltage [V]: 18
    • Standaard uitrusting: 2 x afzuigadapter, 146 mm bodemplaat voor 31,75 mm geleidebussen, Ø 6 mm en Ø 8 mm spantangen, bodemplaat, 2 x zijaanslag

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen