M18FHX-552X snoerloze combi-hamer

Artikelnummer: 4933478889
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
    Producttype Boorhamer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4933478889
    EAN/GTIN 4058546361716
    Nummer fabrikant 4933478889
    L-nummer L00800 2228

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Krachtig boren met weinig trillingen
    • Safe hamer door MIDDEL VAN AUTOSTOP-technologie
    • FIXTEC tool Quick Change systeem voor diverse toepassingen
    • De snelste boorhamer in zijn klasse, wat resulteert in een hogere productiviteit
    • Het krachtige hamermechanisme levert 2.5 joule slagenergie bij lage trillingen van 12.9 m/s²
    • Boort tot 125 10 x 50 mm gaten met een M18™-BATTERIJ MET HOGE capaciteit van 5.5 Ah
    • AUTOSTOP™ schakelt het gereedschap uit om de gebruiker te beschermen tegen scherpe bewegingen in wikkelsituaties
    • FIXTEC™-systeem voor gereedschapsvrije voeding-uitwisseling tussen SDS-Plus en 13 mm metalen voering
    • Volledig metalen transmissiehuis - optimale pasvorm van de tandwielen voor een langere levensduur
    • 4 bedrijfsmodi: hamerboren, alleen hamer, alleen boren en variolock voor maximale veelzijdigheid
    • Compatibel met M18 FCDDEXL- of M18 FDDEXL-destofvorming
    • M18-brandstof is ontworpen voor de meest veeleisende gebruikers
    • De technologie levert de hoogste prestaties en combineert drie centrale componenten: De borstelloze POWERSTATE-motor, de REDLITHIUM accu en de REDLINK plus-elektronica
    • Door deze drie MILWAUKEE-technologieën optimaal op elkaar af te stemmen bereiken we maximale prestaties en een maximale levensduur
    • HET GEREEDSCHAPSYSTEEM MET HOGE opbrengst tilt de brandstoftechnologieën van de M18 naar een nieuw niveau, wat verbeterde prestaties en een langere looptijd biedt
    • Deze tools zijn ontworpen om de samenwerking met ACCU'S MET EEN HOOG vermogen te maximaliseren

    Kenmerk:

    • Inbegrepen accu: 2 x M18 HB5.5
    • Batterij: Li-ion
    • Batterijcapaciteit: M18
    • Batterijcapaciteit [Ah]: 5. 5
    • Batterijsysteem: M18
    • Aantal batterijen/accupacks: 2
    • Type batterijen/accupacks: Li-ion
    • Type technologie: Brandstof
    • Boorddiameter voor beton: 26
    • Boorddiameter voor hout: 28
    • Boorddiameter voor staal: 13
    • Met technologie: Brandstof
    • RPM bij stationair toerental: 1330
    • Geleverd: HD Box
    • Gewicht [kg]: 3,4
    • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 4,4 (M18 HB5,5)
    • Gewicht met accu: 4,5
    • Oplader inbegrepen: M12-18 FC
    • Oplaadstation beschikbaar: Ja
    • Nullastsnelheid [min_1]: 0 - 1330
    • Max. Boordiameter in beton [mm]: 26
    • Max. Boordiameter in hout [mm]: 28
    • Max. Boordiameter in staal [mm]: 13
    • Max. enkelvoudige slagenergie: 2,5
    • Max. Slagsnelheid [min_1]: 0 - 4800
    • Productvariant: M18 FHX-552X
    • Slagenergie [EPTA] [J]: 2,5
    • Voltage [V]: 18
    • Standaard uitrusting: Handgreep, diepteaanslag, tandwielvet, FIXTEC™ 13 mm metalen boorhouder

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen