M18ONEFLAG230XPDB-122C snoerloze haakse slijper

Artikelnummer: 4933478783
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
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933478783
EAN/GTIN 4058546360658
Nummer fabrikant 4933478783
L-nummer L00800 2965

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vergelijkbare prestaties als een 2200 haakse slijper met snoer
  • ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security biedt een gratis cloud-based tracking en voorraadbeheer platform voor uw gereedschap
  • ONE-KEY™ biedt ook vergrendeling van gereedschap op afstand
  • RAPIDSTOP™ voor snelle schijfremmen in minder dan 2 seconden voor een hoge gebruikersbescherming
  • Niet-vergrendelende veiligheidsschakelaar en herstartbeveiliging voor een hoge gebruikersbescherming
  • Anti-vibratie zijhandgreep voor weinig trillingen
  • FIXTEC™ snelwisselsysteem voor schijfwisseling zonder gereedschap
  • Gereedschapsloze beschermkap voor grote snijcapaciteit en snelle aanpassing van de beschermkap
  • De vervangbare stofkap voorkomt dat er vuil binnendringt, waardoor de levensduur van de machine wordt verlengd
  • HIGH OUTPUT™ systeem brengt M18 FUEL™ technologieën naar een nieuw prestatieniveau
  • Meer vermogen en looptijd voor compromisloze gereedschappen voor mobiel gebruik
  • 100% systeemcompatibel met het MILWAUKEE®-M18™ assortiment

Kenmerk:

  • Inbegrepen accu: 2 x M18 HB12
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 12,0
  • Batterijsysteem: M18
  • Bedrijfstechniek: Brandstof
  • Meegeleverd: Draagtas
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 5,4 (M18 HB12)
  • Inbegrepen lader: M12-18 FC
  • Nullastsnelheid [min_1]: 6600
  • Max. Zaagdiepte [mm]: 65
  • Diameter schijf [mm]: 230
  • Voltage [V]: 18
  • Spindeldraad: M14
  • Standaard uitrusting: Gereedschapsloze beschermkapverstelling, snijbeschermingsclip, AVS zijhandgreep, flens, flensmoer, steeksleutel, stofbescherming

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen