M18FPS55-0P brandstofloze zuigerzaag

Artikelnummer: 4933478777
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933478777
EAN/GTIN 4058546360597
Nummer fabrikant 4933478777
L-nummer L00800 3172

Omschrijving

Omschrijving:

  • De diepte-instelling heeft twee schalen, één voor op de rail en één voor buiten de rail
  • Deze kan gemakkelijk worden aangepast met één druk op de knop
  • De kantelverstelling heeft stops op 22,5 °, 45 ° en 48 °
  • Het heeft ook een -1 voor een cut back
  • Het gemakkelijke zaagbladwisselsysteem vergrendelt de schakelaar en het zaagblad terwijl het blad kan worden gewisseld
  • De M18 FUEL™ invalzaag levert zaagkracht met dezelfde snelheid als een gelijkwaardige netzaag - met de mogelijkheid om 45 meter 18 mm multiplex te zagen op een acculading van 5,5 Ah
  • De diepte-instelling heeft twee schalen (op rail/zonder rail)
  • Deze kunnen eenvoudig met een druk op de knop worden aangepast
  • Extreem platte beschermkap maakt verzagen gelijk met de muur mogelijk met een afstand van slechts 12 mm
  • Efficiënte stofafzuiging in combinatie met extern afzuigsysteem (DEK26 compatibel)
  • Scorefunctie maakt 1 mm back-cut mogelijk om splinters in gelamineerde materialen te minimaliseren
  • De kantelverstelling heeft stops op 22,5°, 45° en 48°
  • Er is ook een -1 instelling voor een omgekeerde snede
  • De zaag heeft een zichtvenster aan de zijkant voor zaagsneden waarbij de voorkant van het blad zichtbaar moet zijn, en een veerbelast sponningmes
  • Spilvergrendeling voor het eenvoudig verwisselen van het blad
  • Intrekbaar sponningmes zorgt ervoor dat het sponningmes in positie blijft, zelfs bij invalzaagsneden
  • Variabele snelheid van 2500 tpm tot 5600 tpm
  • Het DNA van ons Fuel ™ platform definieert de balans van snoerloze technologieën
  • MILWAUKEE®'s borstelloze PowerState™ motor, Redlithium™ technologie en Redlink Plus™ elektronica leveren superieure prestaties, looptijd en duurzaamheid
  • Compatibel met alle MILWAUKEE® M18™ accupacks

Kenmerk:

  • Batterij inbegrepen: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijsysteem: M18
  • Boorddiameter [mm]: 20
  • Gebruikstechnologie: Brandstof
  • Geleverd: PACKOUT™ xl gereedschapskoffer
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 4,9 (M18 HB5.5)
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Snelheid [min_1]: 2500 - 5600
  • Max. Zaagdiepte [mm]: 59
  • Zaagbladdiameter [mm]: 165
  • Voltage [V]: 18

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen