M18FH-0 snoerloze combi hammer

Artikelnummer: 4933478499
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
    Producttype Boorhamer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4933478499
    EAN/GTIN 4058546346928
    Nummer fabrikant 4933478499
    L-nummer L00800 2176

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Krachtige boren
    • Safe hamer met AUTOSTOP-technologie
    • Geringe trillingen
    • Snel boren door de perfecte balans tussen boorsnelheid, slagen per minuut en de juiste prestaties
    • Het krachtige hamermechanisme zorgt voor 2.5 joules bij een lage trilling van 12.9 m/s
    • Robuust metalen tandwielhuis voor een lange levensduur
    • 4-modusbediening: hamers, alleen hameren, alleen boren en variolock voor maximale veelzijdigheid
    • Gepatenteerde AUTOSTOP als veiligheidsmechanisme en een veiligheidskoppeling garanderen een veilige toepassing van de hamer in elk materiaal
    • Boort tot 125 gaten van 10x50 mm met een accu 5.5 Ah met hoge capaciteit M18
    • Speciaal afzuigsysteem voor een uitstekend stofbeheer en een schone werkomgeving (afzonderlijk verkrijgbaar: M18 FCDDEXL EN M18 FDDEXL)
    • M18-brandstof is ontworpen voor de meest veeleisende gebruikers
    • De technologie levert de hoogste prestaties en combineert drie centrale componenten: De borstelloze POWERSTATE-motor, de REDLITHIUM accu en de REDLINK plus-elektronica
    • Door deze drie MILWAUKEE-technologieën optimaal op elkaar af te stemmen bereiken we maximale prestaties en een maximale levensduur
    • HET GEREEDSCHAPSYSTEEM MET HOGE opbrengst tilt de brandstoftechnologieën van de M18 naar een nieuw niveau, wat verbeterde prestaties en een langere looptijd biedt
    • Deze gereedschappen zijn ontworpen om de samenwerking met ACCU'S MET EEN HOOG vermogen te maximaliseren

    Kenmerk:

    • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
    • Batterij: Li-ion
    • Batterijtype: M18
    • Batterijsysteem: M18
    • Aantal batterijen/batterijen: 0
    • Type batterijen/batterijen: Li-ion
    • Type technologie: Brandstof
    • Boordiameter voor beton: 26
    • Boordiameter voor hout: 28
    • Boordiameter voor staal: 13
    • Per technologie: Brandstof
    • Toerental bij stationair toerental: 1330
    • Geleverd: in doos
    • Gewicht [kg]: 3. 2
    • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 4,3 (M18 HB5,5)
    • Gewicht met accu: 4,3
    • Oplader inbegrepen: Geen oplader inbegrepen
    • Laadstation aanwezig: Nee
    • Nullastsnelheid [min_1]: 0 - 1330
    • Max. Boordiameter in beton [mm]: 26
    • Max. Boordiameter in hout [mm]: 28
    • Max. Boordiameter in staal [mm]: 13
    • Max. enkelvoudige slagenergie: 2,5
    • Max. Slagkracht [min_1]: 0 - 4800
    • Productvariant: M18 FH-0
    • Slagenergie [EPTA] [J]: 2,5
    • Voltage [V]: 18
    • Standaard uitrusting: Handgreep, diepteaanslag, tandwielvet

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen