M18POALC-0 batterijlampje

Artikelnummer: 4933478120
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
    Producttype Straler

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4933478120
    EAN/GTIN 4058546340537
    Nummer fabrikant 4933478120
    L-nummer L00800 1607

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Drie draaibare lichtkoppen produceren tot 3000 lumen TRUEVIEW® lichtsterkte op de hoogste stand
    • Hybride stroombron: werkt met een M18® REDLITHIUM® accu of het bijgeleverde snoer
    • Vak voor gereedschap en kleine voorwerpen
    • 9 standen voor optimale output of runtime
    • Alle drie draaibare lichtkoppen samen leveren tot 12 uur runtime met een M18® REDLITHIUM® 5,0 Ah accu
    • Volledige systeemcompatibiliteit met het PACKOUT® opbergsysteem
    • Bestendig tegen stof en spatwater (IP54 classificatie)
    • Geïntegreerde M18® en USB lader
    • Lage laadwaarschuwing - lampje begint te knipperen

    Kenmerk:

    • Inbegrepen batterijen: Geen batterijen inbegrepen
    • Batterij: Li-ion
    • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen meegeleverd
    • Batterijsysteem: M18
    • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
    • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
    • Door technologie: TRUEVIEW™
    • Geleverd: in doos
    • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 5. 9 (M18 B5)
    • Gewicht met accu: 5,9
    • Inbegrepen lader: geen lader inbegrepen
    • Productvariant: M18 POALC-0

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen