MXFDR255TV magnetische boorstandaard

Artikelnummer: 4933472247
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Boorstandaard

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933472247
EAN/GTIN 4058546338930
Nummer fabrikant 4933472247
L-nummer L00800 2157

Omschrijving

Omschrijving:

  • In hoogte verstelbare, geïsoleerde handgreep en gemakkelijk bereikbare diepte-instelling voor comfortabele bediening met één hand
  • Universele snelkoppeling voor alle kernboren met 60 mm klemhals
  • Gereedschapsloze watertankkit, compatibel met de watersproeitank van 15 l van het M18-SCHAKELAARTANKSYSTEEM
  • Met extra lange kolom voor het boren van gaten tot 250 mm
  • Kan met de vacuümpomp worden gebruikt op gladde en vlakke oppervlakken
  • Weergave van de boorhoek op de grondplaat - variabel instelbaar van 0° tot 45°
  • Instelbare schuifblokken
  • Licht en duurzaam aluminium ontwerp
  • Inclusief montageset voor valankers (4932399731)

Kenmerk:

  • Batterij samenstelling: MX FUEL
  • Batterij systeem: MX FUEL
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht [kg]: 13. 2
  • Productvariant: MXF DR255TV
  • Standaard uitrusting: betonbevestigingsset (4932399731), vacuüm rubberen afdichting, 17 x 19 sleutel, 6 mm binnenzeskant sleutel, 8 mm binnenzeskant sleutel, universele 60 mm motor snelkoppeling