Diamantboor WCHP-TK 140X525 mm 1 1/4 unc

Artikelnummer: 4932472198
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Producttype Gatzaag

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4932472198
    EAN/GTIN 4058546325947
    Nummer fabrikant 4932472198
    L-nummer L00800 4573

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Standaard 1/2 G-aansluiting tot 40 mm diameter, 1 1/4 UNC-aansluiting van 51-150 mm diameter
    • Laser-gelaste segmenten, sterk tegen afbreken
    • 10 mm hoge segmenten voor een lange levensduur
    • Geschikt voor gebruik in gewapend beton
    • Voor nat boren

    Kenmerk:

    • werklengte [mm]: 450
    • verpakking inhoud: 1
    • Productvariant: WCHP-TK 140 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen