M12FMT-422X multitool brandstofaccu

Artikelnummer: 4933472239
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
    Producttype Oscillerende machines

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4933472239
    EAN/GTIN 4058546326357
    Nummer fabrikant 4933472239
    L-nummer Z0E074 335

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Snel zagen dankzij een oscillatiehoek van 1,8° links/rechts
    • FIXTEC® snelwisselsysteem voor gereedschapsloos wisselen van accessoires
    • Geschikt voor DEK26 afzuigadapter
    • De borstelloze POWERSTATE® motor maakt snel zagen in bijna alle materialen mogelijk
    • De oscillaties kunnen worden ingesteld van 10.000 tot 20.000 min-11
    • Dit maakt een optimale snede mogelijk, ongeacht het materiaal
    • Met 4,56 m/s2 heeft hij de laagste trillingswaarde in zijn klasse, wat de productiviteit en de werkveiligheid ten goede komt
    • Sneller zagen dankzij een oscillatiehoek van 3,6° (elke 1, 8° links/rechts)
    • Tot 59 zaagsneden in hardhout per 2,0 Ah accu
    • REDLINK PLUS® elektronica biedt geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor de machine en accu, waardoor het vermogen constant blijft onder belasting
    • FIXTEC® snelwisselsysteem voor accessoirewissel zonder gereedschap
    • Compatibel met andere in de handel verkrijgbare accessoires
    • De LED-verlichting van het werkgebied maakt werken mogelijk, zelfs bij slechte lichtomstandigheden
    • Werkomvang: 1x adapter, 1x invalcirkelzaagblad OSC 112, 1x schuurplaat, schuurvellen: 3x K60, 3x K80, 3x K120, 3x K240, adapter voor extern afzuigsysteem, diepteaanslag, 1x binnenzeskant sleutel
    • De REDLITHIUM® batterij biedt een perfect afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en vermogensafgifte zonder verlies voor een langere levensduur en een langere levensduur dan vorige modellen
    • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M12® productreeks

    Kenmerk:

    • Inbegrepen accu: 1 x M12 B4
    • Batterij: Li-ion
    • Batterijcapaciteit [Ah]: 1 x 4,0/ 1 x 2,0
    • Batterijsysteem: M12
    • Aantal accu's/batterijen: 2
    • Type accu's/batterijen: Li-ion
    • Met technologie: Brandstof
    • Geleverd: HD Box
    • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 1,6 (M12 B2)
    • Gewicht met accu: 1,6
    • Inbegrepen lader: C12 C
    • Onbelast toerental [min_1]: 10.000 - 20.000
    • max. stationair toerental: 20000
    • min. Onbelast toerental: 10000
    • Productvariant: M12 FMT-422X
    • Voltage [V]: 12
    • Standaard uitrusting: Leveringsomvang: 1x adapter, 1x OSC 112 invalzaagblad, 1x schuurplaat, schuurbladen: 3x K60, 3 x K80, 3 x K120, 3 x K240, adapter voor extern afzuigsysteem, diepteaanslag, 1x binnenzeskant sleutel

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen