• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Dip zaagblad bim 43 mm MT STARLOCK (1 deel)

Artikelnummer: 48906035
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
voor materiaal Holz
Producttype mes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 48906035
EAN/GTIN 045242600403
Nummer fabrikant 48906035
L-nummer L01850 2647
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Kenmerk:

  • Breedte [mm]: 43
  • Lengte [mm]: 47
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: Wood & Metal Bi-Metal 43mm Plunge Blade - 1pc

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen