M18HDCT-202C hydraulische batterijpersgereedschap

Artikelnummer: 4933471950
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
Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933471950
EAN/GTIN 4058546298494
Nummer fabrikant 4933471950
L-nummer L00800 665

Omschrijving

Omschrijving:

  • Automatische afstandscontrole met permanente controle van afstand en druk
  • 180° draaibare kop voor goede toegang op krappe plaatsen
  • Professionele rapportage van de krimpprocessen
  • M18® FORCE LOGIC® HDCT verwerkt bevestigingsmiddelen van 10 tot 300 mm2 zonder wisselen van de krimpin
  • Automatische afstandscontrole met permanente controle van afstand en druk voor een optimaal krimpresultaat, ongeacht het te krimpen materiaal
  • 180° draaibare kop voor goede toegang op krappe plaatsen - vrije tweede hand voor bediening met één hand
  • vrije secondewijzer voor bediening met één hand, b.v
  • naar B
  • Voorspellende perskrachtbewaking
  • PFM®: elektronische perskrachtbewaking - constante perskracht tijdens perscycli; groen licht geeft volledig persen aan
  • ONE-KEY® compatibel: professionele rapportage van persprocessen
  • Systeemcommunicatie tussen gereedschap en accu: persproces start pas als voldoende accucapaciteit beschikbaar is
  • Tot 90 persprocessen met één M18® REDLITHIUM® 2,0 Ah acculading
  • Verdichte elektronica voor betere bescherming tegen vocht, stof en vuil
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productreeks

Kenmerk:

  • Batterij meegeleverd: 2 x M18 B2
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 2,0
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/accu's: 2
  • Type batterijen/accu's: Li-ion
  • Met technologie: Borstelloos
  • Bijgeleverd: Draagtas
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 4,5 (M18 B2)
  • Gewicht met accu: 4,5
  • Inbegrepen oplader: M12-18 C
  • Laadstation beschikbaar: Ja
  • Oplaadtijd accu: 40
  • Productvariant: M18 HDCT-202C
  • Voltage [V]: 18

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen