M18BTP-0 snoerloze waterdrukpomp

Artikelnummer: 4933471494
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
    Artikelnummer 4933471494
    EAN/GTIN 4058546293932
    Nummer fabrikant 4933471494
    L-nummer L00800 220

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Flexibele aandrijfas
    • Schermdicht batterijcompartiment
    • Met één M18®-5.0 Ah acculading tot 900 l waterverplaatsing
    • Met een gewicht van 3,4 kg is deze 18 V accu-overslagpomp lichter dan vergelijkbare eenheden met snoer
    • Maximaal debiet van 1817 l/u, tot 908 l per M18®-5, 0 Ah acculading
    • De REDLINK® elektronica schakelt het apparaat automatisch uit als er geen water meer wordt aangezogen
    • De flexibele aandrijfas en krachtige motor bereiken een maximale zuighoogte van 5,5 m en een maximale opvoerhoogte van 23 m
    • 3/4 buitenschroefdraad voor in de handel verkrijgbare wateraansluitingen
    • Voor optimale prestaties wordt een slang met een binnendiameter van 19 mm aanbevolen
    • Alleen geschikt voor helder water
    • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productreeks

    Kenmerk:

    • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
    • Batterij: Li-ion
    • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen meegeleverd
    • Batterijsysteem: M18
    • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
    • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
    • Per technologie: Geborsteld
    • Geleverd: in doos
    • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 4. 1 (M18 B5)
    • Gewicht met accu: 4,1
    • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
    • Laadstation beschikbaar: Nee
    • Productvariant: M18 BTP-0
    • Voltage [V]: 18

    Levering:

    Geen batterijen inbegrepen, geen oplader inbegrepen, in de doos

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen