M18BLTRC-522X snoerloze draadsnijder

Artikelnummer: 4933471151
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
Artikelnummer 4933471151
EAN/GTIN 4058546287795
Nummer fabrikant 4933471151
L-nummer L00800 238

Omschrijving

Omschrijving:

  • M18® borstelloze snoerloze draadstangsnijder voor efficiënt en moeiteloos snijden van draadstangen
  • Snijdt stalen stangen met schroefdraad M6-M12 en roestvrijstalen stangen met schroefdraad M6-M10 met een looptijd tot 300 sneden (2,0 Ah accu, M10 staal)
  • Voorgeïnstalleerde snijkop voor standaard in de markt verkrijgbare draadstangdiameters M6, M8, M10 en M12
  • Goede zichtbaarheid op het werkstuk voor exact fixeren en precies zagen
  • Gebalanceerd ontwerp voor optimale hantering bij werken boven het hoofd
  • Gebalanceerd met middenhandgreep voor veilige bediening met één hand
  • Automatisch openen na het snijproces en maakt snelle, herhaalbare sneden mogelijk
  • Minimale tussenruimte van 3,8 cm secties
  • REDLINK® elektronica met overbelastingsbeveiliging

Kenmerk:

  • Batterij meegeleverd: 1 x M18 B5
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 1 x 5,0/ 1 x 2,0
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/accu's: 2
  • Type batterijen/accu's: Li-ion
  • Bouwtechnologie: Borstelloos
  • Geleverd: HD Box
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 3,9 (M18 B2)
  • Gewicht met accu: 3,9
  • Inbegrepen lader: M12-18 C
  • Productvariant: M18 BLTRC-522X
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: viervoudige draadsnijkop M6-M12

Levering:

Viervoudige draadstang snijkop M6-M12 1 x 5,0 / 1 x 2,0 Ah accupack, M12-18 C lader, HD box