PH26TX-combinatiehamer

Artikelnummer: 4933464579
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
    Producttype Combihamer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4933464579
    EAN/GTIN 4058546225247
    Nummer fabrikant 4933464579
    L-nummer L00800 1148

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • 3-standen keuze
    • Veiligheidskoppeling beschermt gebruiker en machine bij vastlopen boor
    • Hoofd- en zijhandgreep
    • Robuuste, duurzame en compacte hamer voor metsel- en betontoepassingen
    • 2,4 J slagenergie
    • 800 Watt motor
    • Geschikt voor boordiameters van 6 tot 16 mm
    • Veiligheidskoppeling beschermt gebruiker en machine bij vastlopen boor
    • Verzorgingsomvang PH 26 TX: FIXTEC® snelwisselsysteem voor gereedschap
    • 4 m kabel

    Kenmerk:

    • Boordiameter voor beton: 26
    • Boordiameter voor hout: 30
    • Boordiameter voor staal: 13
    • Geleverd: Draagtas
    • Gewicht [kg]: 2,6
    • Gebruiksvermogen [W]: 800
    • Max. Boordiameter in beton [mm]: 26
    • Max. Boordiameter in hout [mm]: 30
    • Max. Boordiameter in staal [mm]: 13
    • maximale enkelvoudige slagenergie: 2,4
    • Productvariant: PH 26 TX
    • Effectenergie [EPTA] [J]: 2,4

    Levering:

    4 m netsnoer, FIXTEC-adapter en 13 mm snelspanboorhouder, extra handgreep met diepteaanslag, transportkoffer.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen