Omschrijving:
- Compacte afmeting: Slechts 180 mm lang
- 13 mm metalen snelspanboorhouder
- LED-verlichting
- Nieuw ontwikkelde borstelloze motor maakt 40% meer koppel mogelijk dan het vorige model - tot 82 Nm
- Compact ontwerp met slechts 180 mm lengte
- Verbeterde 13-
- mm metalen snelspanboorhouder voor eenvoudig wisselen van bit en sterke grip
- REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging in machine en accu zorgt voor lange levensduur
- De REDLITHIUM™ accu biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor een langere levensduur en een langere service dan vorige modellen
- Geoptimaliseerde snelheidsinstelling voor betere boor- en vastdraaiprestaties
- Batterijlaadindicator en LED-taaklamp
- Met riemclip
- 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productreeks
Kenmerk:
- Inbegrepen accu: 2 x M18 B5
- Batterij: Li-ion
- Batterijcapaciteit [Ah]: 5. 0
- Batterijsysteem: M18
- Aantal batterijen/accupacks: 2
- Type batterijen/accupacks: Li-ion
- Boordiameter voor hout: 76
- Boordiameter voor staal: 13
- Boorhouder_spanwijdte [mm]: 13
- Door technologie: Borstelloos
- Geleverd: HD Box
- Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 2,1 (M18 B5)
- Gewicht met accu: 2,1
- Inbegrepen oplader: M12-18 FC
- Laadstation beschikbaar: Ja
- Oplaadtijd accu: 59
- Max. Boordiameter in hout [mm]: 76
- Max. Boordiameter in staal [mm]: 13
- Max. spanwijdte boorhouder: 13
- Max. Koppel [Nm]: 82
- Max. Slagfrequentie [min_1]: 0 - 28.800
- Productvariant: M18 BLPD2-502X
- Voltage [V]: 18
- Standaardfuncties: riemclip, extra handgreep
Levering:
2 x 18 V / 5,0 Ah Rode Li-Ion accu, snellader M12-18 FC, HD box, riemclip, zijhandgreep