M18fbpv-0 stofzuiger met accupack

Artikelnummer: 4933464483
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
    Producttype Nat- en droogzuiger

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4933464483
    EAN/GTIN 4058546224288
    Nummer fabrikant 4933464483
    L-nummer L00800 244

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Om te bouwen tot een verstelbare stofzuiger door het rugzakharnas te verwijderen
    • Geleverd met vloerstofzuiger, kierenzuigmond, telescopische zuigbuis, flexibele slang, zuigadapter
    • 3,8 liter tank
    • Bromloze POWERSTATE® motor voor hoge zuigkracht en lange looptijd
    • REDLINK PLUS® elektronica zorgt voor geavanceerde, digitale overbelastingsbeveiliging voor machine en accu en handhaaft constant vermogen onder belasting
    • REDLITHIUM® accu biedt een perfect afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en vermogensafgifte zonder verlies voor een langere levensduur en een langere levensduur dan eerdere modellen
    • Stoffenklasse L met MAC-waarde > 1 mg/m3
    • HEPA filter verwijdert betrouwbaar 99, 97% van alle stofdeeltjes tot 0,3 micrometer
    • Geschikt voor afzuigset DEK 26, de stofzuiger kan gemakkelijk worden aangesloten op een elektrisch gereedschap
    • Gering geluid - slechts 74 db
    • Cyclonische technologie voor langere levensduur van de filters en maximale hoge prestaties
    • Geïntegreerde ophanging voor bevestiging aan ladders of steigers
    • Om te bouwen tot een verstelbare stofzuiger door het rugzakharnas te verwijderen
    • Geleverd met vloerstofzuiger, kierenzuigmond, telescopische zuigbuis, flexibele slang, zuigadapter

    Kenmerk:

    • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
    • Batterij: Li-ion
    • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
    • Batterijsysteem: M18
    • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
    • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
    • Per technologie: Brandstof
    • Geleverd: in doos
    • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 8. 7 (M18 B5)
    • Gewicht met accu: 8,7
    • Oplader inbegrepen: Geen oplader inbegrepen
    • Oplaadstation aanwezig: Nee
    • Productvariant: M18 FBPV-0
    • Slangdiameter [mm]: 36
    • Voltage [V]: 18
    • Standaard uitrusting: Geleverd met vloerstofzuiger, kierenzuigmond, telescopische zuigbuis, flexibele slang, zuigadapter

    Levering:

    Vloerstofzuiger, spleetmondstuk, telescopische zuigbuis, flexibele slang, zuigadapter

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen