K1000S beitelhamer

Artikelnummer: 4933464120
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
    Producttype Beitelhamer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4933464120
    EAN/GTIN 4058546220655
    Nummer fabrikant 4933464120
    L-nummer L00800 424

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Dankzij het MILWAUKEE™ AVS-systeem met de motor en aandrijving zwevend in de behuizing, liggen de dagelijkse maximale belichtingstijden aanzienlijk onder
    • VARIOLOCK: Beitel kan in 12 posities worden vergrendeld
    • Lampje geeft aan wanneer servicebeurt nodig is
    • Krachtige beitelhamer met 26 J slagenergie
    • Dankzij de MILWAUKEE™-AVS- Systeem met motor en aandrijving zwevend in de behuizing, de dagelijkse maximale belichtingstijden worden aanzienlijk verkort
    • Hoge productiviteit dankzij een botssnelheid van 1400 tot 1950 min-11
    • 6 m kabel voor een werkcirkel van 110 m2
    • VARIOLOCK: Beitel kan in 12 posities worden vergrendeld
    • SDS-max pick-up
    • Lampje geeft aan wanneer servicebeurt nodig is
    • Eenvoudige koolborstelvervanging voor eenvoudig onderhoud

    Kenmerk:

    • Met technologie: Geborsteld
    • Geleverd: Kunststof koffer
    • Gewicht [kg]: 12,7
    • Vermogen [W]: 1750
    • maximale enkelvoudige botsenergie: 26
    • Productvariant: K 1000 S
    • Botsingsenergie [EPTA] [J]: 26

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen