Beitel SDS-MAX 300X80 mm

Artikelnummer: 4932399234
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
Producttype Beitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932399234
EAN/GTIN 4002395358489
Nummer fabrikant 4932399234
L-nummer L00860 129

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor het afkloppen van pleisterwerk en tegels

Kenmerk:

  • werklengte [mm]: 80
  • Breedte [mm]: 80
  • Lengte [mm]: 300
  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: SDS-Max Tegelverwijdering 300 x 80 - 1 stuk
  • Standaard uitrusting: PM 3, PN 3500 X, BH 22 E, PN 3000 Super X2, BH 22 XE, BH 24 XE, PN 3500

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen