Batterijlampje M18ONERSAL

Artikelnummer: 4933459431
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
Producttype Straler

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933459431
EAN/GTIN 4058546010928
Nummer fabrikant 4933459431
L-nummer L00820 134

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stofdicht en beschermd tegen tijdelijke onderdompeling (beschermingsklasse IP 67)
  • Standaardvoeten kunnen in 3 posities worden vergrendeld voor de beste stabiliteit
  • Schokbestendige spotkop
  • TRUEVIEW® - zeer efficiënte verlichtingsoplossing
  • Gesloten batterijvak voor maximaal 2 batterijen, voor maximale runtime
  • Spotlampkop uitschuifbaar van 0,5 m tot 1, 65 m uitschuifbaar
  • Inklapbaar ontwerp voor gemakkelijk transport
  • ONE-KEY® technologie voor geavanceerde instellingen en draadloze bediening van de spot
  • Uitschuifbare spotkop van 0,5 m tot 1,65 m
  • Gesloten batterijcompartiment voor maximaal 2 batterijen, voor maximale looptijd
  • Optimaliseer de helderheid en looptijd door het vermogen in te stellen tussen 0 en 5
  • 400 lumen
  • ONE-KEY®-technologie voor geavanceerde instellingen en draadloze bediening van de spot tot op 30 m
  • ONE-KEY® stelt u in staat het gereedschap te beheren, aan te passen en te lokaliseren

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen meegeleverd
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Door technologie: TRUEVIEW™
  • Bijgeleverd: in doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 10. 1 (M18 B5)
  • Gewicht met accu: 10,1
  • Oplader inbegrepen: Geen oplader inbegrepen
  • Oplaadstation beschikbaar: Nee
  • Productvariant: M18 ONERSAL-0
  • Voltage [V]: 18

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen