M18FAP180-0X batterijpolisher

Artikelnummer: 4933451552
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
    Producttype Excenterschuurmachine

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4933451552
    EAN/GTIN 4002395144549
    Nummer fabrikant 4933451552
    L-nummer L00820 88

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Snelheid voorkeuze van 360 - 2
    • 200 min-1
    • Verwijderbare stofkap
    • Handgreep, in 3 standen verstelbaar
    • Bromloze POWERSTATE® motor voor maximale mobiliteit bij het polijsten van auto's
    • REDLINK PLUS® elektronica biedt geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu en houdt constant vermogen onder belasting
    • REDLITHIUM® accu biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en vermogensafgifte zonder verlies voor een langere levensduur en een langere service
    • 8 voorkeuzeversnellingen in een bereik van 360-2200 tpm
    • Noeg accucapaciteit voor een auto met lichte krassen en goede lak
    • Snelheidselektronica met soft start voor de beste controle
    • Max. Polijstdiameter 180 mm
    • Afneembare stofkap
    • Gear box met soft grip omhulsel voor hoog comfort
    • Returnable schakelaar voor continu gebruik
    • Restart beveiliging
    • 100 % systeem compatibel met de MILWAUKEE™-M18® product range
    • Verpakking: AVS extra handgreep, beugelhandgreep; In volledige uitvoering extra leverbaar: Polijstschijf, Polijstspons hard, Polijstspons zacht, Lamswollen polijstschijf

    Kenmerk:

    • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
    • Batterij: Li-ion
    • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen meegeleverd
    • Batterijsysteem: M18
    • Aantal batterijen/batterijen: 0
    • Type batterijen/batterijen: Li-ion
    • Met technologie: Brandstof
    • Diameter van schijf: 180
    • Diameter van spindel: 14
    • Geleverd: HD Box
    • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 2,2 (M18 B5)
    • Gewicht met accu: 2,2
    • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
    • Laadstation beschikbaar: Nee
    • Onbelast toerental [min_1]: 360 - 2200
    • max. onbelast toerental: 2200
    • min. Onbelast toerental: 360
    • Productvariant: M18 FAP180-0X
    • Diameter schijf [mm]: 180
    • Voltage [V]: 18
    • Spindeldraad: M 14
    • Standaard uitrusting: Polijstschijf, AVS extra handgreep, beugelhandgreep

    Levering:

    AVS extra handgreep, beugelgreep, polijstplaat, HD-box

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen