M18BJS-402C batterij legpuzzel

Artikelnummer: 4933451389
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933451389
EAN/GTIN 4002395157976
Nummer fabrikant 4933451389
L-nummer L00800 52

Omschrijving

Omschrijving:

  • FIXTEC® snelwisselsysteem voor zaagbladen
  • Verstelling van de bodemplaat zonder gereedschap
  • Kunststof glijzool ter bescherming van het materiaaloppervlak
  • Krachtige motor met 2800 min-11
  • REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging voor lange levensduur van de accu, motor en tandwielkast
  • FIXTEC® snelwisselsysteem voor zaagbladen
  • Verstelling van de grondplaat zonder gereedschap voor zaagsneden van 0-45°
  • 4-voudige pendelslagverstelling + neutrale stand voor hoge zaagprestaties
  • LED- Werklamp
  • Chipblazer
  • Kunststof glijzool om materiaaloppervlak te beschermen
  • REDLITHIUM® batterij met single cell bewaking voor lange looptijd en batterijduur
  • 100% systeemcompatibel met MILWAUKEE™-M18® productgamma

Kenmerk:

  • Batterij inbegrepen: 2 x M18 B4
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 4,0
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/accu's: 2
  • Type batterijen/accu's: Li-ion
  • Bouwtechnologie: Geborsteld
  • Bijgeleverd: Draagtas
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 2,5 (M18 B4)
  • Gewicht met accu: 2,5
  • Inbegrepen oplader: M12-18 C
  • Oplaadstation beschikbaar: Ja
  • Oplaadtijd accu: 80
  • Max. Zaagdiepte in hout [mm]: 135
  • Max. Zaagdiepte in staal [mm]: 10
  • Productvariant: M18 BJS-402C
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: 1 x zaagblad, adapter voor stofafzuiging, stofkap, kunststof glijzool
  • Zaagdiepte (in hout): 135
  • Zaagdiepte (in plaatstaal, 400 N/mm²): 10

Levering:

2 x 18 V / 4.0 Ah Rode Li-Ion accu, lader M12-18C, schuifzool, 1 zaagblad, transportkoffer

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen