Puzzelblad 105/4 mm T344D (5 onderdelen) hout

Artikelnummer: 4932311633
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • geoptimaliseerd voor materiaal: hout
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bladlengte 105 mm
geoptimaliseerd voor materiaal hout
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932311633
EAN/GTIN 4002395301508
Nummer fabrikant 4932311633
L-nummer L00800 1928

Omschrijving

Omschrijving:

  • De scherpe en agressieve tanden zijn ideaal voor snelle zaagsneden in hout

Kenmerk:

  • Max. Zaagdiepte in hout [mm]: <80
  • Verpakkingsinhoud: 5
  • Productvariant: 105 x 4 mm T 344 D - 5 stuks
  • Zaagdiepte (in hout): 80

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen